Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 455 Werkstatthandschuhe Schwarz Nylon, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 455 Werkstatthandschuhe Schwarz Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 455 Werkstatthandschuhe Schwarz Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 455 Werkstatthandschuhe Schwarz Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 455 Werkstatthandschuhe Schwarz Nylon, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527243
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7340118313948
EAN/GTIN:
     7340118313948
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Wasser- und ölabweisende innenhand, vorgebogene finger, ventilierende oberseite, extra schmutzundurchlässig und partikeldicht, dmf (dmfa)-frei, schnittfest gemäß en 388:2016 stufe c;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, schürfwunden, schnittwunden, kontakt mit öl und fett, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, bereich mit gefahr von schnittverletzungen, harte arbeitsbedingungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Abnahmeprüfungen, bauarbeiten, sanierungsarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, blecharbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, glasindustriearbeiten, holzindustriearbeiten, müllabfuhrarbeiten, maschinenführer, rettungsarbeiten, flughafenarbeiten, reparaturarbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Feuchtigkeitsbeständig, Ölbeständig, Kratzresistent
Abriebfest
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Material
Material
Nylon, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paar
ab 30 Paar
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118313900
ab € 6,78*
Ähnlich
Ejendals
7340118313924
ab € 6,78*
Ähnlich
Ejendals
7340118313962
ab € 6,75*
Ähnlich
Ejendals
7340118313825
ab € 6,75*
Ähnlich
Ejendals
7340118313849
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.