Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9232 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9232 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyurethan
Ejendals TEGERA 9232 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527256
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626021341
EAN/GTIN:
     7392626021341
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Ergonomisch geformt, reflex, verstärkte finger und daumen, winddichter handrücken, verstärkter zeigefinger, verstärkte handinnenfläche, verstärkte nähte, speziell gestaltete details, verstärkte fingerspitzen, vorgebogene finger, speziell geformter daumen, frei von chrom;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, austrocknung, rissiger haut, kontakt mit kälte, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit schmutz, chromallergien;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, dunkle bereiche, windige bereiche, kalte bereiche, trockene bereiche, feuchte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Horeca, facilities, machinery and equipment, mro, transportation, utilities, building and construction, logistics, service, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, maschinenführer, flughafenarbeiten, erdarbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Größe (spezifisch)
7
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Kältebeständig
Ja
Material
Material
Polyurethan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 26,63*
€ 31,69
pro Paar
ab 12 Paar
€ 25,39*
€ 30,21
pro Paar
ab 24 Paar
€ 24,88*
€ 29,61
pro Paar
ab 30 Paar
€ 23,87*
€ 28,41
pro Paar
ab 36 Paar
€ 23,39*
€ 27,83
pro Paar
ab 60 Paar
€ 21,73*
€ 25,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,02*
€ 23,82
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626021358
ab € 19,94*
Ähnlich
Ejendals
7392626021365
ab € 19,96*
Ähnlich
Ejendals
7392626021372
ab € 19,99*
Ähnlich
Ejendals
7392626021389
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.