Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Kälteschutzhandschuh
>
Artikel
TEGERA 9112 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Acryl, Nylon, Polyester, Polyurethan
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-76528449
Hersteller:
Tegera
Herst.-Nr.:
9112-10
EAN/GTIN:
7392626012295
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Saison
Winter
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Wasserfest
Ja
Kältebeständig
Ja
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Zertifizierung
CE
Material
Material
Acryl, Nylon, Polyester, Polyurethan
... >
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsbekleidung
>
Handschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Leder-Winterhandschuhe
,
Lederwinterhandschuh
,
Winter-Lederhandschuhe
,
Winterlederhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
thermohandschuh gr.10
,
thermohandschuh
,
ejendals winterhandschuh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,11*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,70*
€ 29,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,18*
€ 28,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paar
ab 6 Paar
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paar
ab 12 Paar
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,51*
€ 22,03
pro Paar
ab 24 Paar
€ 18,32*
€ 21,80
pro Paar
ab 36 Paar
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paar
ab 60 Paar
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TEGERA 9112 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Acryl, Nylon, Polyester, Polyurethan
Tegera
9112-6
ab € 15,17*
Ähnlich
TEGERA 9112 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Acryl, Nylon, Polyester, Polyurethan
Tegera
9112-7
ab € 15,00*
Ähnlich
TEGERA 9112 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Acryl, Nylon, Polyester, Polyurethan
Tegera
9112-8
ab € 15,13*
Ähnlich
TEGERA 9112 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Acryl, Nylon, Polyester, Polyurethan
Tegera
9112-9
ab € 15,06*
Ähnlich
TEGERA 9112 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Acryl, Nylon, Polyester, Polyurethan
Tegera
9112-11
ab € 15,04*
Ähnlich
TEGERA 9112 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Acryl, Nylon, Polyester, Polyurethan
Tegera
9112-13
ab € 15,14*
Ähnlich
JALAS-Kälteschutzhandschuh Tegera 9112
Ejendals
9112
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen