Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 56 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 56 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 56 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 56 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528595
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626005617
EAN/GTIN:
     7392626005617
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grau, Weiß
Größe (spezifisch)
11
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Wasserfest
Ja
Kältebeständig
Ja
Material
Material
Baumwolle, Latex, Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paar
ab 12 Paar
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paar
ab 24 Paar
€ 19,70*
€ 23,44
pro Paar
ab 30 Paar
€ 18,95*
€ 22,55
pro Paar
ab 36 Paar
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paar
ab 60 Paar
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626005679
ab € 15,59*
Ähnlich
Ejendals
7392626005600
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.