Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 190-00022 Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76533990
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     190-00022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
6.5 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyoxymethylen (POM)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1221*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,242*
€ 0,288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 239,29*
Zubehör
HellermannTyton
191-02220
ab € 174,06*
Zubehör
HellermannTyton
191-01700
ab € 42,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.