Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 211-70100 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø6.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø6.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø6.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø6.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø6.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76591512
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-70100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyoxymethylen (POM)
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,20378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,42*
€ 157,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,50*
€ 155,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,65*
€ 148,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,63*
€ 144,74
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 118,11*
€ 140,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 114,70*
€ 136,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,89*
€ 121,25
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
Zubehör
Würth Elektronik
74272722
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.