Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 211-70104 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelhalter schraubbar schwarz
Kabelhalter schraubbar schwarz
Kabelhalter schraubbar schwarz
Kabelhalter schraubbar schwarz
Kabelhalter schraubbar schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76591532
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-70104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
20 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyoxymethylen (POM)
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,27505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,37*
€ 88,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,58*
€ 87,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,61*
€ 82,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,22*
€ 79,99
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 65,27*
€ 77,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 63,39*
€ 75,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,01*
€ 65,46
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.