Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg CJF01DGEU Saftpresse Zentrifugal-Entsafter 70 W Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg CJF01DGEU Saftpresse Zentrifugal-Entsafter 70 W Mehrfarbig
Smeg CJF01DGEU Saftpresse Zentrifugal-Entsafter 70 W Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76684539
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     CJF01DGEU
EAN/GTIN:
     8017709248338
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Zentrifugal-Entsafter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Geschwindigkeitskontrollart
Schritt
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
70 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
281 mm
Gewicht
2560 g
Material
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,28*
€ 604,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,13*
€ 595,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,85*
€ 561,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,39*
€ 539,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,74*
€ 499,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.