Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tether Tools CU5454 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB A Micro-USB B Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tether Tools CU5454 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB A Micro-USB B Orange
Tether Tools CU5454 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB A Micro-USB B Orange
Tether Tools CU5454 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB A Micro-USB B Orange
Tether Tools CU5454 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB A Micro-USB B Orange
Tether Tools CU5454 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB A Micro-USB B Orange
Tether Tools CU5454 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB A Micro-USB B Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76729583
Hersteller:
     Tether Tools
Herst.-Nr.:
     CU5454
EAN/GTIN:
     818307010147
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
4.6 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.