Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tether Tools CU61RT15-ORG USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB A Micro-USB B Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tether Tools CU61RT15-ORG USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB A Micro-USB B Orange
Tether Tools CU61RT15-ORG USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB A Micro-USB B Orange
Tether Tools CU61RT15-ORG USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB A Micro-USB B Orange
Tether Tools CU61RT15-ORG USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB A Micro-USB B Orange
Tether Tools CU61RT15-ORG USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB A Micro-USB B Orange
Tether Tools CU61RT15-ORG USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB A Micro-USB B Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76729585
Hersteller:
     Tether Tools
Herst.-Nr.:
     CU61RT15-ORG
EAN/GTIN:
     818307013254
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
4.6 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.