Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Line Gold Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Line Gold Einzelbilderrahmen
Hama Line Gold Einzelbilderrahmen
Hama Line Gold Einzelbilderrahmen
Hama Line Gold Einzelbilderrahmen
Hama Line Gold Einzelbilderrahmen
Hama Line Gold Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76730443
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00175589
EAN/GTIN:
     4047443428974
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Metall
Metall-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Klare Linien für Ihre Wohnräume: Mit dem "Line" geben Sie Ihren Fotos einen klassischen, edlen Rahmen, in dem sie ihre Wirkung voll entfalten können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Gold
Typ
Einzelbilderrahmen
Oberflächentyp
Matte
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Rahmen pro Set
1
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
Glastyp
Nachdenklich
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.