Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuWireless QuSpot Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne PoE/LAN 4 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QuWireless QuSpot Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne PoE/LAN 4 dBi
QuWireless QuSpot Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne PoE/LAN 4 dBi
QuWireless QuSpot Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne PoE/LAN 4 dBi
QuWireless QuSpot Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne PoE/LAN 4 dBi
QuWireless QuSpot Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne PoE/LAN 4 dBi
QuWireless QuSpot Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne PoE/LAN 4 dBi
QuWireless QuSpot Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne PoE/LAN 4 dBi
QuWireless QuSpot Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne PoE/LAN 4 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76859844
Hersteller:
     QuWireless
Herst.-Nr.:
     AX11S
EAN/GTIN:
     5907772035061
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Frequenzband
0.694-0.96/1.7-2.2/2.2-2.7; 2.4-2.5/4.7-6 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
2 / 4 dBi
Antenna Zuwachs (2.4 GHz)
6 dBi
Antenna Zuwachs (5 GHz)
7 dBi
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
360 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
35 °
Horizontale beam Weite (2.4 GHz)
360 °
Vertikale beam Weite (2.4 GHz)
25 °
Horizontale beam Weite (5 GHz)
360 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
25 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1500 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
PoE/LAN
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Montage
Wand- / Mast
Zweck
Innen & Außen
Ursprungsland
Polen
Kompatible Produkte
RUTX11
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Teltonika
RUTX11000000
ab € 229,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.