Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 1982 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 1982 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor 1982 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor 1982 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor 1982 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor 1982 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor 1982 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor 1982 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor 1982 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor 1982 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor 1982 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor 1982 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76934255
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1982
EAN/GTIN:
     4250058519825
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
X-Stand Floormount – Standsystem zur Bodenmontag

Beim X-Stand Floormount handelt es sich um ein Standsystem zur Bodenmontage für einen Flachbildschirm mit einer Bildschirmdiagonale von 32 – 55“ | 81 – 140 cm, es zeichnet sich besonders durch seine extrem einfache und superschnelle Montage aus.

Die inkludierte VESA-Universalaufnahme umfasst die VESA-Normen bis max. VESA 600 x 400 mm und kann in Landscape- oder Portraitausrichtung verwendet werden. Über Schlüssellöcher kann der Bildschirm einfach ein- oder ausgehängt werden.

Das hochwertige Standsystem ist stufenlos zwischen min. 1195 bis max. 1635 mm (Bildschirmmitte) höhenverstellbar.

Die rückseitige Pin Schraube ermöglichst die Sicherung der gewünschten Säulen-Höhenposition. Kabel werden innerhalb der Säule geführt und bleiben so nahezu komplett unsichtbar.

Optional kann an das Standsystem ein X-Stand Frontshelf (Art.-Nr.: 1984) montiert werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
1195 - 1635 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,82*
€ 233,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,26*
€ 232,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAGOR Products
1984
ab € 22,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.