Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edifier S360DB Lautsprecherset 150 W Schwarz, Holz 2.1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edifier S360DB Lautsprecherset 150 W Schwarz, Holz 2.1 Kanäle
Edifier S360DB Lautsprecherset 150 W Schwarz, Holz 2.1 Kanäle
Edifier S360DB Lautsprecherset 150 W Schwarz, Holz 2.1 Kanäle
Edifier S360DB Lautsprecherset 150 W Schwarz, Holz 2.1 Kanäle
Edifier S360DB Lautsprecherset 150 W Schwarz, Holz 2.1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76937392
Hersteller:
     Edifier
Herst.-Nr.:
     S360DB
EAN/GTIN:
     6923520266180
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Digital-Audio-Optical-In
1
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
Verstaerker
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
Technische Details
USB Anschluss
Ja
Lautsprecherplatzierung
Flur, Tischplatte/Bücherregal
Hochtöner
Ja
Leistungen
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
150 W
Empfohlene Nutzung
PC
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Gehäusematerial
MDF-Platten
Lautstärkeregler
Drehregler
Sonstige Funktionen
AUX-Eingang
Ja
Audio-RCA-Eingänge
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,92*
€ 431,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,48*
€ 431,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,88*
€ 417,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,74*
€ 410,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,14*
€ 385,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.