Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-2518260 TV-Halterung 119,4 cm (47 Zoll) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-2518260 TV-Halterung 119,4 cm (47 Zoll) Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-2518260 TV-Halterung 119,4 cm (47 Zoll) Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-2518260 TV-Halterung 119,4 cm (47 Zoll) Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-2518260 TV-Halterung 119,4 cm (47 Zoll) Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-2518260 TV-Halterung 119,4 cm (47 Zoll) Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-2518260 TV-Halterung 119,4 cm (47 Zoll) Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-2518260 TV-Halterung 119,4 cm (47 Zoll) Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-2518260 TV-Halterung 119,4 cm (47 Zoll) Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-2518260 TV-Halterung 119,4 cm (47 Zoll) Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-2518260 TV-Halterung 119,4 cm (47 Zoll) Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-2518260 TV-Halterung 119,4 cm (47 Zoll) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76993211
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-2518260
EAN/GTIN:
     4016138841817
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Häufig wechselnde Blickwinkel auf Ihr TV-Gerät erfordern maximale Flexibilität. Dieser Wandhalter verfügt über eine eingebaute Gasdruckfeder. Das bedeutet, Sie können Ihr TV-Gerät ohne jegliches Werkzeug in jede gewünschte Position bringen – zu jeder Zeit. Die Feder muss einmalig auf das Gewicht Ihres TVs eingestellt werden und schon erhalten Sie immer den besten Blick auf Ihre Lieblingsfilme oder TV-Serien. Der Wandabstand ist stufenlos variabel einstellbar bis zu 55 cm. Eine nachträgliche Ausrichtung bei Montagefehlern oder Unebenheiten der Wände ist direkt an der TV-Aufnahme-Platte möglich. Hier können bis zu +/- 3° horizontal ausgeglichen werden. Umfassendes Montage-Material liegt bei, so können Sie sicher sein, dass der TV-Halter an jeder Wand befestigt werden kann, ohne dass Sie weiteres Zubehör kaufen müssen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe (max)
551 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
400 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Maximale Bildschirmgröße
47 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
26 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehen
Ja
Drehungswinkel
6 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.