| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-76993594 Herst.-Nr.: MWUF2D/A EAN/GTIN: 0190199474345 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbinde dein Pro Display XDR mit jeder VESA kompatiblen 100 x 100 mm Wand- oder Schreibtischhalterung sowie jedem entsprechenden Standfuß oder Schwenkarm. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | VESA-Adapter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | ![](/p.gif) | VESA-Halterung | Ja | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Pro Display XDR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Monitor Vesa Adapter, Monitorhalter Adapter, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitorarm apple, halterung tv |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |