Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Unter Tisch Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Unter Tisch Montageset
ATEN Unter Tisch Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77123388
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2X-044G
EAN/GTIN:
     4719264648663
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Für eine einfachere Installation bietet ATEN ein Montageset an, das Ihnen die Installation des Präsentation Matrix Switch oder Rack KVM unter dem Tisch ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie in den Informationen zu kompatiblen Produkten unten und in den Benutzerhandbüchern der Präsentation Matrix Switches/Rack KVM Switches, die sich auf der Registerkarte Support und Download befinden.
2x Montagehalterungen
8x Kreuzschlitz Sechskantschrauben
6x Blechschrauben
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schraubsorte
Phillips, Self
Anzahl von Schrauben
14
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
129 mm
Paketgewicht
440 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
366 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Kompatibilität
VP2120 VP1421 VP1420 VP2730 VP1920 CS17916 CS1798
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS17916-AT-G
ab € 910,44*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.281,59*
Zubehör
Aten
CS1798-AT-G
ab € 461,64*
Zubehör
Aten
VK1200
ab € 1.307,55*
Zubehör
Aten
VP1420
ab € 491,21*
Zubehör
Aten
VP1920
ab € 413,71*
Zubehör
Aten
VP2120
ab € 682,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.