Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VP1420 Video-Switch HDMI/VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VP1420 Video-Switch HDMI/VGA
ATEN VP1420 Video-Switch HDMI/VGA
ATEN VP1420 Video-Switch HDMI/VGA
ATEN VP1420 Video-Switch HDMI/VGA
ATEN VP1420 Video-Switch HDMI/VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77272609
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VP1420
EAN/GTIN:
     672792010873
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI/VGA
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
44 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
15 m
HDCP-Version
2.2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,92*
€ 586,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,27*
€ 585,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,30*
€ 583,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,25*
€ 582,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,36*
€ 576,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 39,11*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.237,85*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,72*
Zubehör
Aten
VPK104-AT
ab € 54,15*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 212,11*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 177,13*
Zubehör
Aten
VC180
ab € 50,29*
Zubehör
Aten
VS0801H-AT-G
ab € 72,67*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,52*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 9,68*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,49*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 14,88*
Zubehör
Aten
VK1100A-AT-G
ab € 843,66*
Zubehör
Aten
2X-044G
ab € 28,93*
Zubehör
Aten
VB800-AT-E
ab € 61,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.