Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
Artikel
ATEN 16-Port USB HDMI/Audio KVM Switch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77647758
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS17916-AT-G
EAN/GTIN:
4719264641602
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der USB-KVM-Switch mit 16 Ports für HDMI-Grafik CS17916 ist ein Multifunktionsgerät, das es ermöglicht, 16 HDMI-Computer von einer einzigen USB-Tastatur, Monitor und USB-Maus aus zu steuern.
1x CS17916 KVM-Switch mit 16 Ports und USB für HDMI-Grafik mit Kit für Rackmontage
2x 2L-7D02UH individuelle KVM-Kabelsets mit HDMI- und USB-Steckern (1.8m)
1x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x LIN2-418K-E12G Netzkabel
1x 0AD8-8005-40MG Netzteil
1x Standfuß-Set (4 Stk.)
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
499 mm
Verpackungshöhe
324 mm
Paketgewicht
5682 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
432.4 mm
Tiefe
257.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5103 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.66 W
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,5,255 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
16
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
16
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
16
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
17
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
427 mm
Höhe des Versandkartons
348 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
aten kvm 16 port
,
kvm aten
,
kvm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,86*
€ 1.179,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,22*
€ 1.175,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,90*
€ 1.156,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,74*
€ 1.131,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,44*
€ 1.083,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,69*
Zubehör
ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,69*
Zubehör
ATEN 2L-7D03H HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Aten
2L7D03H
ab € 6,69*
Zubehör
ATEN 2L7D02UH Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Aten
2L7D02UH
ab € 15,76*
Zubehör
ATEN 4K HDMI Einzeldisplay KVM over IP Extender
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.649,12*
Zubehör
ATEN 4K HDMI Einzeldisplay KVM over IP Extender mit PoE
Aten
KE8952-AX
ab € 2.893,38*
Zubehör
ATEN CL6700MW Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CL6700MW-AT-XG-2XK06FG
ab € 872,51*
Zubehör
ATEN Einfachinstallation 2-in-1U Montageset
Aten
2K-0002
ab € 101,31*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Aten
2L-7D20H
ab € 60,77*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H
ab € 9,61*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 1 m
Aten
2L-7D01H
ab € 3,21*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 2 m
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,57*
Zubehör
ATEN KE8950R-AX-E KVM-Extender Receiver
Aten
KE8950R-AX-E
ab € 1.576,15*
Zubehör
ATEN KE8950T-AX-E KVM-Extender Transmitter
Aten
KE8950T-AX-E
ab € 1.577,31*
Zubehör
ATEN KE8952R-AX-G KVM-Extender Receiver
Aten
KE8952R-AX-G
ab € 1.679,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen