Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 208 Handsäge Stichsäge 25 cm Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 208 Handsäge Stichsäge 25 cm Grau, Orange
Bahco 208 Handsäge Stichsäge 25 cm Grau, Orange
Bahco 208 Handsäge Stichsäge 25 cm Grau, Orange
Bahco 208 Handsäge Stichsäge 25 cm Grau, Orange
Bahco 208 Handsäge Stichsäge 25 cm Grau, Orange
Bahco 208 Handsäge Stichsäge 25 cm Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77145840
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     208
EAN/GTIN:
     7311518017545
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
250 mm
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
149 g
Merkmale
Produkttyp
Stichsäge
Klingenzahndichte (TPI)
24
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Grau, Orange
Handgrifffarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
304
ab € 4,98*
Ähnlich
Bahco
319
ab € 13,68*
Ähnlich
Bahco
3906-300-32-100
ab € 0,97*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 7,80*
Ähnlich
PROMAT
4000814059
ab € 4,60*
Ähnlich
SNA Europe
3906-300-18-100
ab € 0,97*
Ähnlich
RS Pro
7894587
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.