Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handsägen
>
Metallsäge
>
Artikel
Bahco 319 Handsäge Bogensäge 30 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-85585864
Hersteller:
Bahco
Herst.-Nr.:
319
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
300 mm
Gewicht
510 g
Merkmale
Produkttyp
Bogensäge
... >
Handwerkzeuge
>
Schneide-, Stanz- & Kabelmonatgewerkzeuge
>
Handsägen
Weitere Suchbegriffe:
Schwedensäge
,
Sägebogen
,
Eisensäge
,
Metallsäge
,
bügelsäge ergo 300mm bahco
,
bügelsäge
,
bügelsäge 300mm
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco 208 Handsäge Stichsäge 25 cm Grau, Orange
Bahco
208
ab € 6,96*
Ähnlich
Bahco 304 Handsäge
Bahco
304
ab € 4,81*
Ähnlich
Bahco 3906-300-32-100 Sägeblatt 30 cm
Bahco
3906-300-32-100
ab € 0,98*
Ähnlich
Metallsägebogen Blatt-L.300mm 24 Z./Zoll D- u.Frontgriff PROMAT
PROMAT
4000814056
ab € 8,30*
Ähnlich
Metallsägebogen Blatt-L.300mm 24 Z./Zoll H-Heft pulv.PROMAT
PROMAT
4000814059
ab € 4,90*
Ähnlich
Metallsägeblatt Sandflex® L.300mm ZpZ 18 1-s.Bimetall BAHCO
SNA Europe
3906-300-18-100
ab € 0,98*
Ähnlich
RS PRO Bügelsäge 300 mm Klinge aus Bi-Metall, 24 Zähne/Zoll
RS Pro
1829803
ab € 31,01*
Ähnlich
RS PRO Bügelsäge 300 mm Klinge aus HSS
RS Pro
4499577
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen