| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-77190590 Herst.-Nr.: C-213-3538-S EAN/GTIN: 4057989073125 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Handbekleidungstyp | Isolierende Handschuhe | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Weiß | | Empfohlene Nutzung | Werkstatt | | Größe (S/M/L) | S | | Zielgruppe | Erwachsener | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Unisex | | Saison | Alle Jahreszeiten | | Schutzfunktion | Hitzebeständig | | Rutschfeste Oberfläche | Ja | | Abriebfest | Ja | | Schmutzabweisend | Ja | | Durchstoßfest | Ja | | Hitzebeständig | Ja | | Kältebeständig | Ja | | Nicht toxisch | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | Material | Material | Polyamid | | Materialbeschreibung (Name, %) | 80% PA, 20% carbonised fibres |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Hitze- Kältehandschuh, Hitze-Kältehandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, antistatik handschuhe |
| | |
| |