Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery L6043-25 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Weiß 50 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery L6043-25 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Weiß 50 Stück(e)
Avery L6043-25 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Weiß 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3310-L6043-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6043-25
EAN/GTIN:
     3266550129470
Suchbegriffe:
CD-Papiertasche
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
CDs ganz einfach selbstgestaltet! Unsere weißen CD-Etiketten im ClassicSize Format sind dafür perfekt: sie sind absolut blickdicht und bedecken die ganze CD mit Ausnahme der durchsichtigen Mitte. Durch die praktischen Haltelaschen können die Etiketten einfach und mittig aufgebracht werden. Unsere CD-Etiketten überzeugen mit einem gestochen scharfen Druckbild ohne Verwischen für ein absolut professionelles Auftreten. Die CD-Hüllen bieten Ihnen natürlich unsere bewährte Top Qualität. Diese Qualität stellen wir durch regelmäßige Tests in unseren Prüflaboren sicher. Die Einleger können auf allen gängigen Laser- und Inkjet-Drucker bedruckt werden. Umweltfreundlich: Wir haben schon viel erreicht! Unser Unternehmen ist seit 2020 zertifiziert klimaneutral und verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom und -gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung sind am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern angesiedelt. So können wir nicht nur höchste Qualitätsstandards garantieren, sondern auch hohe Umweltstandards setzen und kurze Lieferwege ermöglichen. Das Obermaterial dieser chlorfrei gebleichten Etiketten wird zu 100% aus FSC®-zertifiziertem Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt. Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Einleger: Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
50 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
2 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Durchmesser
117 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Klebetyp
Dauerhaft
Format
A4
Material
Papier
Zertifizierung
FSC
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,92*
€ 11,04*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,95*
€ 11,07*
1 Tag
26
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,02*
€ 12,50*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,01*
€ 12,54*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,39*
€ 13,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,1584* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.