Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3241036 Montage-Kit Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3241036 Montage-Kit Messing
Phoenix Contact 3241036 Montage-Kit Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77401251
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241036
EAN/GTIN:
     4046356711722
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP40
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Messing
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180.4 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,266*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,3127*
€ 61,06211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,6427*
€ 57,88481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,2727*
€ 55,06451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,5227*
€ 54,17201
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,836*
€ 53,35484
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,266*
€ 47,91654
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240690
ab € 67,5389*
Zubehör
Phoenix Contact
3240701
ab € 11,3582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.