Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken premiumline Whiteboard 1200 x 900 mm Emaille Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken premiumline Whiteboard 1200 x 900 mm Emaille Magnetisch
Franken premiumline Whiteboard 1200 x 900 mm Emaille Magnetisch
Franken premiumline Whiteboard 1200 x 900 mm Emaille Magnetisch
Franken premiumline Whiteboard 1200 x 900 mm Emaille Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77410073
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC4203
EAN/GTIN:
     4016946209731
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Das Büro der Zukunft ist ein multifunktionaler Raum für wechselseitigen Austausch, der Gruppenarbeit fördert. Unsere Schreibtafeln bieten hervorragende Alternativen zur Förderung interaktiven Arbeitens und tragen gleichzeitig dazu bei, auf einfachere sowie sauberere Weise den Überblick zu behalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1040 mm
Verpackungstiefe
1290 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
10200 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1200 x 900 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Silber, Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Wandmontageset
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1955
ab € 23,31*
Zubehör
Franken
A1070/80
ab € 4,39*
Zubehör
Franken
A1070/80CH
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.