Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 192-10010 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77485123
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     192-10010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
6.8 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,12813*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,18013*
€ 0,21435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16313*
€ 0,19412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15513*
€ 0,1846
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12813*
€ 0,15247
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 239,39*
Zubehör
HellermannTyton
191-02220
ab € 174,92*
Zubehör
HellermannTyton
191-01700
ab € 42,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.