Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 192-10160 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77485195
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     192-10160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
21.7 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,33011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,68*
€ 44,8392
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,51*
€ 44,6369
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,16*
€ 41,8404
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,83*
€ 40,2577
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 33,54*
€ 39,9126
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,69*
€ 34,1411
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 239,86*
Zubehör
HellermannTyton
191-02220
ab € 175,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.