Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 192-10220 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77485238
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     192-10220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
27.4 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,17*
€ 56,1323
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,84*
€ 55,7396
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,88*
€ 52,2172
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,00*
€ 49,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,35*
€ 48,0165
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,26*
€ 43,1494
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 239,39*
Zubehör
HellermannTyton
191-02220
ab € 174,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.