Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 192-10320 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77485283
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     192-10320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
35.8 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3803* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,77*
€ 30,6663
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,35*
€ 30,1665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 239,39*
Zubehör
HellermannTyton
191-01700
ab € 42,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.