Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 192-10060 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77485349
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     192-10060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
13.3 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 240,81*
Zubehör
HellermannTyton
191-02220
ab € 175,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.