Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
Artikel
ATEN 2-Port USB HDMI/Audio KVMP™ Switch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77647727
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS1792-AT-G
EAN/GTIN:
4710423775701
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
The CS1792 provides enhanced independent switching via front panel pushbuttons and keyboard hotkeys, and features Video DynaSync™ technology to ensure that HDMI display resolution is always optimized. With integrated digital audio, the CS1792 also allows users to experience high-definition sound, such as Dolby True HD and DTS HD Master Audio.
Ideal for multimedia applications in the home or office, the CubiQ™ CS1792 offers the ultimate in space-saving, streamlined KVM technology for the desktop.
1x CS1792 USB 2.0-KVMP™-Switch für HDMI-Grafik
2x 2L-7D02UH USB-HDMI-KVM-Kabels (1.8m)
1x LIN5-04A2-J13G Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x 0AD8-1605-24M1 Netzteil
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
1370 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
206.3 mm
Tiefe
72.4 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1040 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.35 W
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,5,99 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
4
Anzahl der Mikrofoneingänge
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
232 mm
Höhe des Versandkartons
283 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
kvm aten 2 port
,
kvm aten
,
kvm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 113,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,69*
Zubehör
ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
ATEN 2-Port USB HDMI/Audiokabel KVM Switch mit Remote-Port-Wähler
Aten
CS692-AT
ab € 35,69*
Zubehör
ATEN 2L-7D03H HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Aten
2L7D03H
ab € 6,69*
Zubehör
ATEN 2L7D02UH Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Aten
2L7D02UH
ab € 15,90*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m
Aten
2L-7D10H
ab € 24,58*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Aten
2L-7D20H
ab € 60,79*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H
ab € 9,68*
Zubehör
ATEN UEH4002A Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Weiß
Aten
UEH4002A
ab € 335,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen