| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-36769358 Herst.-Nr.: UEH4002A EAN/GTIN: 881317514738 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der UEH4002A 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender verfügt über die patentierte ExtremeUSB® Technologie, die es dem Anwender ermöglicht, die standardmäßige Kabellänge von 5 Metern für USB-Peripheriegeräte zu überschreiten.
Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | RJ-45-Eingangsanschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | RJ-45-Ausgangsanschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl der USB-Anschlüsse | 5 | ![](/p.gif) | USB-Version | 2.0 | Gewicht und Abmessungen | Empfängerdimensionen (B x T x H) | 100 x 76 x 26 mm | ![](/p.gif) | Empfängergewicht | 190 g | ![](/p.gif) | Transmitter-Abmessungen (BxTxH) | 100 x 76 x 26 mm | ![](/p.gif) | Gewicht Transmitter | 190 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 80 % | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | ![](/p.gif) | Mitgelieferte Kabel | USB | ![](/p.gif) | Schnellstartübersicht | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Typ | AV-Sender & -Empfänger | ![](/p.gif) | unterstütze Kabeltypen | Cat5e | ![](/p.gif) | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 100 m | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | ![](/p.gif) | Plug | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |