Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
KVM Kabel
>
Artikel
ATEN 2-Port-USB-VGA-Kabel-KVM-Switch mit Remote-Port-Wähler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77647793
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS22U-AT
EAN/GTIN:
4710423775978
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der CS22U ist ein KVM Switch mit 2 USB-Ports, der eine schnelle und einfache Auswahl der angeschlossenen Computer über den Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle ermöglicht. So können Sie das CS22U-Gerät außer Sicht aufstellen und den Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle erreichbar am Arbeitsplatz installieren.
Durch sein kompaktes Design ist der CS22U ideal für Desktop-Anwendungen, die auf unterschiedlichen Plattformen basieren und hochauflösende Grafik erfordern.
1x CS22U USB-KVM-Switch mit 2 Ports und Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Paketgewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.4 mm
Tiefe
70.1 mm
Höhe
24.6 mm
Gewicht
302 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.14 W
Leistungen
HD-Typ
QXGA
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
DDC2B-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
328 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-T-Switch
,
USB Buchse
,
USB Einbaubuchse
,
kvm aten 2 port
,
usb buchse
,
aten kvm kabel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2-Port USB Boundless Kabel KM Switch
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,75*
Zubehör
ATEN 2-Port USB HDMI/Audiokabel KVM Switch mit Remote-Port-Wähler
Aten
CS692-AT
ab € 35,43*
Zubehör
ATEN 4-Port-USB-VGA/Audio-Kabel-KVM-Switch (0,9 m, 1,2 m)
Aten
CS64US-AT
ab € 36,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen