Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port-USB-VGA/Audio-Kabel-KVM-Switch (0,9 m, 1,2 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port-USB-VGA/Audio-Kabel-KVM-Switch (0,9 m, 1,2 m)
ATEN 4-Port-USB-VGA/Audio-Kabel-KVM-Switch (0,9 m, 1,2 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77647796
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS64US-AT
EAN/GTIN:
     6727920019946
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der CS64US macht im Vergleich zu KVM-Kabelmodellen der Petite-Baureihe einen großen Schritt vorwärts: er besitzt integrierte Kabel, bietet den gemeinsamen Zugriff auf USB-Geräte und Funktion zur Firmwareaktualisierung, um stets auf dem letzten Stand der Dinge zu sein.

Zusätzlich unterstützt der CS64US Video DynaSync™ - er speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten. Der CS64US ist Multiplattform-kompatibel, und dank der Computerauswahlfunktion über Hotkeys bietet er eine praktische Unterstützung bei der Arbeit.
1x CS64US USB KVM-Switch mit 4 Ports
2x Hotkey-Tastenaufkleber
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
765 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
94.1 mm
Tiefe
97.2 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
580 g
Design
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.9 W
Leistungen
HD-Typ
QXGA
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Scanning interval
1,5,99 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
4
Audio-Anschlüsse
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
232 mm
Höhe des Versandkartons
283 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,92*
Zubehör
Aten
CS692-AT
ab € 35,45*
Zubehör
Aten
CS22U-AT
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.