Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 8-Port-HDMI-Cat-5-Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 8-Port-HDMI-Cat-5-Splitter
ATEN 8-Port-HDMI-Cat-5-Splitter
ATEN 8-Port-HDMI-Cat-5-Splitter
ATEN 8-Port-HDMI-Cat-5-Splitter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77647804
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS1808T-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423775749
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der VS1808T HDMI Over Cat 5 Splitter ist ein Splitter, der für den Anschluss einer Quelle an 8 Anzeige über eine große Entfernung entwickelt wurde. Beim Einsatz der empfohlenen kompatiblen Receiver* kann der VS1808T HDMI Over Cat 5 Splitter eine Komplettlösung ideal für jede professionelle A/V Installation sein, bei denen Multimediainhalte über mehrere bis zu 60 m von der Quelle entfernte Ziele gesendet werden müssen.
* Kompatible Receiver:
VB802 HDMI Over Cat 5 Repeater
VE800R HDMI Receiver

Die VS1808TLösung ist perfekt für eine Reihe von Anwendungen:
Digitale Unterschrift im Laden oder auf Messen
Senden von Informationen in der Öffentlichkeit (Nachrichten, Flug- oder Zugauskünfte)
Sportereignisse
Kino- und Hörsäle
Schulungsräume
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.2 mm
Tiefe
157.8 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2430 g
Energie
AC Eingangsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.77 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
2844 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
HDMI
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
HD-Typ
Full HD
3D
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
60 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
225 MHz
Rack-Einbau
Ja
HDCP
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,57*
€ 305,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,43*
€ 305,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,48*
€ 304,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,95*
€ 299,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,00*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,97*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,53*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,54*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
ab € 31,99*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 269,22*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 403,67*
Zubehör
Aten
VS1204T-AT-G
ab € 144,80*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 15,31*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 48,74*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 8,75*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,01*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 3,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.