Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 1 m
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7101
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D01H
EAN/GTIN:
     4719264641749
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
hdmi kabel sonstige
Das ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet bietet eine unkomprimierte, vollkommen digitale Schnittstelle für Audio- und Videosignale. Unsere Kabel bestehen aus hochwertigem Kupferdraht, um Störungen für eine bessere Bildschärfe zu widerstehen. Wir bieten HDMI Kabel in Längen von 1 bis 5 Metern mit unterstützten Auflösungen von bis zu True 4K (4096 x 2160 bei 60 Hz 4:4:4).
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
80 g
Paketgewicht
80 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,94*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,87*
€ 10,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 12,43*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,75*
€ 18,14*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.197,56*
Zubehör
Aten
CS17916-AT-G
ab € 910,44*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,64*
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,57*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,92*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.218,90*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 471,20*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,54*
Zubehör
Aten
VS1804T-AT-G
ab € 218,09*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.649,12*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.893,38*
Zubehör
Aten
VE813A-AT-G
ab € 807,60*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 712,02*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 212,40*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 704,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.