Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
USB Verlängerungskabel
>
USB Extender
>
Artikel
ATEN HDMI/USB-Cat-5-Extender (1080p bei 40 m)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77647868
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VE803-AT-G
EAN/GTIN:
5057103064977
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
usb extender usb 2
usb extender
Die HDMI-USB-Verlängerung VE803 erweitert den HDMI-Übertragungsweg von Ihrer HDMI-Signalquelle auf bis zu 60 m über zwei herkömmliche Kat. 5e-Kabel. Sie kann 1080i-Signale problemlos über 60 Meter und 1080p-Signale über 40 Meter übertragen.
Die VE803 besitzt außerdem USB-Anschlüsse, die den Übertragungsweg zu Ihren USB-Geräten verlängern. Gleichzeitig unterstützt diese USB-Funktion auch die Gerätesteuerung per Touch-Panel, sodass Sie die lokale HDMI-Signalquelle bequem vom Bildschirm der Gegenstelle oder den entfernten Bildschirm vom lokalen Gerät aus steuern können.
1x HDMI-USB-Verlängerung VE803T
1x HDMI-USB-Verlängerung VE803R
1x Netzteil
1x USB-Kabel (1,8 m)
1x Montagekit
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
652 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
495 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
90 x 57.4 x 24 mm
Empfängergewicht
160 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
90 x 57.4 x 24 mm
Gewicht Transmitter
160 g
Energie
Betriebsspannung (Sender)
5 V
Betriebsspannung (Empfänger)
5 V
Stromverbrauch TX
1.04 W
Stromverbrauch (RX)
0.75 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60 m
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Bandbreite
6.75 Gbit/s
225 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Audio-/Video-Leistungsverstärker
Weitere Suchbegriffe:
aten usb extender
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 58,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,65*
Zubehör
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,69*
Zubehör
ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,69*
Zubehör
ATEN 15 m High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7D15H
ab € 48,98*
Zubehör
ATEN 2-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,64*
Zubehör
ATEN 2L-7D03H HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Aten
2L7D03H
ab € 6,61*
Zubehör
ATEN 4-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
Aten
CS1844-AT-G
ab € 471,20*
Zubehör
ATEN 7 x 3 Seamless Präsentation Matrix Switch mit Scaler, Streaming, Audio Mixer und HDBaseT
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.281,59*
Zubehör
ATEN CM1284-AT-E Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CM1284-AT-E
ab € 2.045,26*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m
Aten
2L-7D10H
ab € 23,88*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Aten
2L-7D20H
ab € 60,77*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H
ab € 9,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen