Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poynting A-XPOL-0002-V3-01 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 11 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poynting A-XPOL-0002-V3-01 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 11 dBi
Poynting A-XPOL-0002-V3-01 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 11 dBi
Poynting A-XPOL-0002-V3-01 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 11 dBi
Poynting A-XPOL-0002-V3-01 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 11 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77660329
Hersteller:
     Poynting Antennas
Herst.-Nr.:
     A-XPOL-0002-V3-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
Kabel SMA
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
11 dBi
Frequenzband
0.698-0.690; 1.710-2.7; 3.4 - 3.8 GHz
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
267 mm
Verpackungshöhe
98 mm
Paketgewicht
1980 g
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Schutzfunktion
Feuerfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
Twin HDF-195
Zweck
Innen & Außen
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.