Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3386050 Kabeladapter USB-C RJ-45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-3386050 Kabeladapter USB-C RJ-45 Schwarz
Renkforce RF-3386050 Kabeladapter USB-C RJ-45 Schwarz
Renkforce RF-3386050 Kabeladapter USB-C RJ-45 Schwarz
Renkforce RF-3386050 Kabeladapter USB-C RJ-45 Schwarz
Renkforce RF-3386050 Kabeladapter USB-C RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77660842
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3386050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-C
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.