| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-77705100 Herst.-Nr.: SP-4359480 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Montage | Höchstgewichtskapazität | 50 kg | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 37 Zoll | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Wand | ![](/p.gif) | Minimum Bildschirmgröße | 17 Zoll | ![](/p.gif) | Minimale VESA-Halterung | 75 x 75 mm | ![](/p.gif) | Maximale VESA-Halterung | 300 x 300 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Wasserwaage, Wasserwaagen, speaka professional tv-wandhalterung neigbar, halterung tv, halterung tv neigbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |