Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2817738 Spannungsschutz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2817738 Spannungsschutz Schwarz
Phoenix Contact 2817738 Spannungsschutz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77710288
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2817738
EAN/GTIN:
     4017918148157
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Basiselement für Typ 2 Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS, mit Fernmeldekontakt. Ausführung: 1-kanalig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
71.92 g
Breite
17.6 mm
Tiefe
51.5 mm
Höhe
96.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2749880
ab € 17,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,58881*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,558*
Zubehör
Phoenix Contact
2748577
ab € 2,701*
Zubehör
Phoenix Contact
2856278
ab € 2,571*
Zubehör
Phoenix Contact
2858470
ab € 2,711*
Zubehör
Phoenix Contact
2748580
ab € 2,981*
Zubehör
Phoenix Contact
2830443
ab € 6,431*
Zubehör
Phoenix Contact
2748564
ab € 2,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2748593
ab € 3,771*
Zubehör
Phoenix Contact
2809209
ab € 1,135*
Zubehör
Phoenix Contact
2809212
ab € 1,338*
Zubehör
Phoenix Contact
2809225
ab € 1,651*
Zubehör
Phoenix Contact
2809238
ab € 15,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.