Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Signalkabel 50 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Signalkabel 50 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Signalkabel 50 m Grau
Artikel-Nr.:
     4502-31P2842
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
12.1 mm
Kupferindex
192 kg/km
Kabelgewicht
331 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
4 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, RU, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 9,52*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 12,50*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,2114*
€ 14,9696*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 214,28*
€ 351,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,52*
€ 11,33
pro Meter
ab 500 Meter
€ 9,45*
€ 11,25
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,30*
€ 8,69
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 476,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112020 + 52103020
ab € 31,82*
Zubehör
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 27,66*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.