Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C925X76G Tonerauffangbehälter 30000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C925X76G Tonerauffangbehälter 30000 Seiten
Lexmark C925X76G Tonerauffangbehälter 30000 Seiten
Lexmark C925X76G Tonerauffangbehälter 30000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7814896
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C925X76G
EAN/GTIN:
     734646203906
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
resttonerbehälter lexmark
Nutzen
"Saubere" Qualität. Bei uns erhalten Sie ausgezeichnete Druckqualität in Verbindung mit "sauberer" Technologie – garantiert ohne Händewaschen.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Dies ist einfach, intelligent und kostenlos.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
450 x 180 x 55 mm
Paketgewicht
600 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
17.7 x 7.1 x 2.2 "
Merkmale
Druckleistung
30000 Seiten
Kompatibilität
C925de, C925dte, X925de
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,86*
Ähnlich
Lexmark
C925H2CG
ab € 125,81*
Ähnlich
Lexmark
C925H2KG
ab € 176,24*
Ähnlich
Lexmark
C925H2MG
ab € 126,39*
Ähnlich
Lexmark
C925H2YG
ab € 145,34*
Ähnlich
Lexmark
X925H2CG
ab € 165,42*
Ähnlich
Lexmark
X925H2KG
ab € 114,79*
Ähnlich
Lexmark
X925H2MG
ab € 166,41*
Ähnlich
Lexmark
X925H2YG
ab € 165,79*
Ähnlich
Ampertec
C925H2CG
ab € 84,94*
Ähnlich
Ampertec
C925H2KG
ab € 120,46*
Ähnlich
Ampertec
C925H2MG
ab € 86,50*
Ähnlich
Ampertec
C925H2YG
ab € 99,58*
Ähnlich
Ampertec
X925H2CG
ab € 64,51*
Ähnlich
Ampertec
X925H2KG
ab € 120,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.