Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Klebebandabroller
>
Handabroller Klebeband
>
Artikel
TESA 56661 Fotoecke Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-78347983
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
56661-00002-00
EAN/GTIN:
4042448030733
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Länge (mm)
12 mm
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Kalender, Planer & Organizer
>
Fotoecken
Weitere Suchbegriffe:
Doppelklebeband
,
Doppelseitiges Klebeband
,
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
Foto-Ecken
,
Fotoecken
,
Photo-Ecken
,
Photoecken
,
Handabroller Klebeband
,
Klebeband Handabroller
,
Klebeabroller
,
Klebebandabroller
,
Klebefilmabroller
,
PVC-Band
,
PVC-Klebeband
,
doppelklebeband tesa 12mm x 7,5m
,
tesa büroklebeband
,
büroklebeband klar
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,87*
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 750 Zentimeter (ab € 0,00252* pro Zentimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scotch® Doppelseitiges Klebeband, im Handabroller 12 mm x 6,3 m
3M
665H1263
ab € 1,77*
Ähnlich
TESA 56663 7,5 m Transparent 1 Stück(e)
tesa
56663-00002-00
ab € 3,20*
Ähnlich
TESA 57910 7,5 m Polypropylen (PP) Transparent
tesa
57910-00000-02
ab € 1,03*
Ähnlich
TESA 57912-00000-02 Tonbandkassette 7,5 m Polypropylen (PP) Transparent
tesa
57912-00000-02
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen