Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57912-00000-02 Tonbandkassette 7,5 m Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 57912-00000-02 Tonbandkassette 7,5 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA 57912-00000-02 Tonbandkassette 7,5 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA 57912-00000-02 Tonbandkassette 7,5 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA 57912-00000-02 Tonbandkassette 7,5 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA 57912-00000-02 Tonbandkassette 7,5 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA 57912-00000-02 Tonbandkassette 7,5 m Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     467-#TESA57912-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57912-00000-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
tesafilm® doppelseitig eignet sich zum zuverlässigen und dauerhaften Verkleben von Fotos, Papier und leichten Kartonagen. Der doppelseitige Klebefilm ist transparent und lässt sich sehr leicht abrollen. Er ist im Haushalt oder im Büro vielfältig einsetzbar und sollte auf keinem Schreibtisch fehlen. Besonders häufig wird der doppelseitige und 12 mm breite Klebefilm für Bastel- und Dekorationsarbeiten oder zum Einkleben von Fotos verwendet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
7.5 m
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Geeignet für Materialien
Karton, Papier
Doppelseitig
Ja
Spender enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 1,85*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,39*
€ 2,05*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,40*
€ 2,08*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,22*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,65*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
1 Stück enthält 750 Zentimeter (ab € 0,00184* pro Zentimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
665H1263
ab € 1,80*
Ähnlich
tesa
57911
ab € 0,925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.