Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Insektenschutz
>
Fenster Insektenschutzrahmen
>
Artikel
TESA Insect Stop Moskitonetz Fenster Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-78348054
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
55388-00021-00
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Fenster
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Höhe
1500 mm
... >
Möbel & Einrichtung
>
Hausausstattung
>
Moskitonetze
Weitere Suchbegriffe:
Fliegen Draht
,
Fliegendraht
,
Fliegengaze
,
Fliegengitter
,
Insektengewebe
,
Insektengitter
,
Haken- und Flauschband
,
Haken- und Schlaufenband
,
Klettband
,
Klettstreifen
,
Klettverschluss
,
fliegengitter tesa 130 x 150 cm
,
klettband tesa
,
klettband
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1,95 m² (ab € 5,1077* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TESA 55667-00020 Moskitonetz Fenster Weiß
tesa
55667-00020
ab € 7,89*
Ähnlich
TESA 55667-00021 Moskitonetz Fenster Anthrazit
tesa
55667-00021
ab € 7,79*
Ähnlich
TESA Insect Stop Comfort Moskitonetz Fenster Silber
tesa
55914-00021
ab € 10,93*
Ähnlich
TESA Insect Stop Comfort Moskitonetz Fenster Silber
tesa
55918-00021
ab € 10,91*
Ähnlich
TESA Insect Stop Comfort Moskitonetz Fenster Weiß
tesa
55914-00020
ab € 10,91*
Ähnlich
TESA Insect Stop Comfort Moskitonetz Fenster Weiß
tesa
55918-00020
ab € 12,89*
Ähnlich
TESA Insect Stop Moskitonetz Fenster Grau
tesa
55396-00021-00
ab € 10,31*
Ähnlich
TESA Insect Stop Moskitonetz Fenster Weiß
tesa
55396-00020-00
ab € 10,40*
Ähnlich
TESA Insect Stop Moskitonetz Fenster Weiß
tesa
55388-00020-00
ab € 10,04*
Ähnlich
tesa COMFORT 55806-00021-00 Fliegengitter (B x H) 1300 mm x 1500 mm Anthrazit 1 St.
tesa
55806-00021-00
ab € 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen