Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55667-00020 Moskitonetz Fenster Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55667-00020 Moskitonetz Fenster Weiß
TESA 55667-00020 Moskitonetz Fenster Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32024116
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55667-00020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Das tesa® Insect Stop Insektengitter für Fenster aus der Comfort-Serie überzeugt durch beste tesa®-Qualität und macht sich die überlegene Klebetechnologie zunutze. Frischluft kommt ins Haus, Insekten nicht. Als Basis für einen optimalen Halt dient ein selbstklebendes Klettband, das im Fensterrahmen angebracht wird.
Das feinmaschige Insektengitter wird anschließend mit der Andrückhilfe auf das Klettband gepresst und sorgt für einen effektiven Schutz vor Insekten. Dank des Easy-off-Systems ist das Mückengitter rückstandslos entfernbar. Das Insektengitter ist bei 30°C waschbar und kann mehrfach verwendet werden.
Die unterschiedlichen Farben haben unterschiedliche Wirkungen: weiß = leichter Sichtschutz, anthrazit = nahezu durchsichtig.

- Einfaches Anbringen dank des Easy-on-Systems
- Spurlos abnehmbar durch das Easy-off-System
- Hohe UV-Beständigigkeit
- Mehrfach wiederverwendbar
- Waschbar bis 30°C
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Fenster
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
1000 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55667-00021
ab € 7,81*
Ähnlich
tesa
55914-00021
ab € 10,92*
Ähnlich
tesa
55918-00021
ab € 10,87*
Ähnlich
tesa
55914-00020
ab € 10,90*
Ähnlich
tesa
55918-00020
ab € 12,89*
Ähnlich
tesa
55396-00021-00
ab € 10,35*
Ähnlich
tesa
55388-00021-00
ab € 9,97*
Ähnlich
tesa
55396-00020-00
ab € 10,38*
Ähnlich
tesa
55388-00020-00
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.