Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA57379-00002 Herst.-Nr.: 57379-00002-01 EAN/GTIN: 4042448036223 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 66 m | | Produktfarbe | Transparent | Gewicht und Abmessungen | Breite | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 72 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,42834* | € 1,82167* | | | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 1,415* | € 1,995* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 1,43* | € 2,00* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,62834* | € 2,29834* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 1,60834* | € 2,34167* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen | Mindestbestellmenge: 72 Rollen ( entspricht € 131,16024* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|