Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA704802 Herst.-Nr.: 57416-00000-02 EAN/GTIN: 4042448051462 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm | Merkmale | Produktfarbe | Durchscheinend | | Länge (m) | 25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband beige (l x b) 25 m x 19 mm, abdeckband tesa, abdeckband |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 16 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,73* | € 6,15* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,52* | € 6,28* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,78* | € 6,60* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 5,19* | € 7,17* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,08* | € 7,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1892* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 98,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|