Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx BT-X51 Tragbar Analog & Digital Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx BT-X51 Tragbar Analog & Digital Weiß
Technaxx BT-X51 Tragbar Analog & Digital Weiß
Technaxx BT-X51 Tragbar Analog & Digital Weiß
Technaxx BT-X51 Tragbar Analog & Digital Weiß
Technaxx BT-X51 Tragbar Analog & Digital Weiß
Technaxx BT-X51 Tragbar Analog & Digital Weiß
Technaxx BT-X51 Tragbar Analog & Digital Weiß
Technaxx BT-X51 Tragbar Analog & Digital Weiß
Technaxx BT-X51 Tragbar Analog & Digital Weiß
Technaxx BT-X51 Tragbar Analog & Digital Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78362247
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4849
EAN/GTIN:
     4260358123967
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Digitalradio
Radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Energie
Energiequelle
Akku
Akkuladezeit
3 h
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Audio
RMS-Leistung
3 W
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Unterstützte Audioformate
MP3, RTTTL
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
260 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AUX, USB
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluethooth-Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.